2.5号 クイックリーダー デュエル 52654710

クイックリーダー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個サイズ(号)スナップ:1仕様MAX(Lbs.):10注文コード52654710品番2.5号
販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

釣り場でかんたんセッティング!!
EASY CONNECT
アーマード(R) 推奨リーダー

仕様MAX(Lbs.):10長さ(cm)100サイズ(号)スナップ:1強度(kg)MAX:5標準直径(mm)0.26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする