河村電器産業
河村電器産業の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
河村電器産業の 電力監視
河村電器産業の 電力監視用センサ
enサーバー・関連機器
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
単三電力計測:3回路 パルス入力:2回路 接点入力:2回路、リレー接点出力:2回路 HA端子:2回路 逆HA端子2回路、DC12V出力:1回路 LAN対応タイプ
注文コード
52655584
品番
ENS-H
参考基準価格(税別)
¥113,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・ケーブル長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
エネルギー監視システム
寸法(mm)
200×59.5×52
質量(kg)
0.42
仕様
単三電力計測:3回路 パルス入力:2回路 接点入力:2回路、リレー接点出力:2回路 HA端子:2回路 逆HA端子2回路、DC12V出力:1回路 LAN対応タイプ