フューエルフィルター

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メーカーイスズ 主な適合純正品番8-98037011-0 代表車種エルフ 注文コード52657274 品番LF-1002
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はメーカー・主な適合純正品番・代表車種など48種類から選べます 他の種類を見る

アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」

メーカーイスズ 主な適合純正品番8-98037011-0 高さ(mm)113.5 外径(mm)97/89 内径(mm)11.7 代表車種エルフ
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52657317
2025-10-23
用途:
車検
有限会社K-SIN・TRANSPORT 様 (運輸・通信業)

コスパが良くトラック整備に欠かせません
半年に一回は交換してます

対象商品:
52657703
2024-04-12
用途:
車検整備に
岸本オートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

H13年式日産アトラス2tが車検で入庫したが、おそらくは20万km以上替えていないと思われたので交換。純正品と若干違いはあるが問題なく装着できた。古いフィルターを外した際には真っ黒なワカメのような不純物が大量に出てきてびっくりしたが、交換後は気持ち加速がよくなったようだ。

対象商品:
52657509
2024-05-22
用途:
リピート

いつものリピートです。ハイエースの過走行なので、一万キロごとに交換しています。インジェクターもDPFも問題なく使用できています。

対象商品:
52657536
2023-08-04
用途:
燃料フィルター交換

純正品と比較する方法がありませんが、コスパ良く購入できるので助かっております。
1kz-teエンジンに使用しました。
ワコーズのディーゼル1を入れて洗浄する前には必ず燃料フィルターを交換しておかないと古い燃料フィルターの汚れも落とす為、燃料フィルターから流れ出た汚れで不具合を起こさない様に交換は必須です。
定期的にタイミングを見てディーゼル1と共に燃料フィルターを交換すると調子が良い様です。
因みに、燃料フィルター交換後のアイドリング時に出る排気ガスが臭すぎて鼻がおかしくなりそうでしたが、臭く無い状態にスッキリ改善しました!
かなりフィルター詰まりで影響している様ですね。
またこちらを購入したいです。

対象商品:
52657536
2023-09-27
用途:
パジェロ v98の燃料フィルター交換用

効果はわかりませんが、DPFクリーナーやインジェクションクリーナーの添加前と定期交換用です。
こちらの商品も値段があがりましたが、純正品は倍以上の値段がするのでとても助かります。
純正と見比べても気になる箇所はないかと思います。

2023-07-05
用途:
23万キロ1kz-te 100系ハイエースの燃料フィルター交換

23万キロ1kz-te 100系ハイエースの燃料フィルター交換を行いました!
が、前回はいつ変えたのか記録を見ても不明…
エアフィルターは定期的に変えていたが燃料フィルターは…
そんな状況なので早急に変えたいと思い注文。
自分で変えられるほど簡単でしたが、前の燃料フィルターがとてつもなく固く締まっており外すのに苦労しました。
結果は、アイドリング時の振動が大きかったのですが、驚く程静かになりました!
エンジンマウントのゴム類を交換しないと無理だろうと思っていたのですが、ここまで振動が減るとマウント交換はまだいいかなぁと…
後は耐久性ですね。こればかりは純正と比較といってもわかりにくいですね。
この価格なら定期的に変えれば良いので助かります。

対象商品:
52657536
2023-05-29
用途:
CX-5の2.2ディーゼルの作業で
個人のお客様

メーカーが信頼の和興さんでしたし価格帯もリーズナブル
なので使用しました。到着した現物は既存の純正品より
サイズ的に若干大きかったのですが使用には問題無く
逆に気持ち的パワーアップ感が大きかったので良かった
感じです。取付、取外し、使用後、全て問題無くて
大満足でした。

1人が参考にしています
2024-11-24
用途:
ハイエース フューエルフィルター交換

ゴムパッキンのサイズが大きすぎて試行錯誤しても蓋が締まりません。
なので付属のゴムパッキンは使用せず以前から付いていのを使用しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2人が参考にしています
2022-10-21

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする