エアコンフィルター(スタンダードタイプ)

(42件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個メーカー三菱主な適合車種コルト注文コード52657904品番LA-C301
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

外気から入り込むホコリ、花粉、排気ガス等をビシッ!とディフェンス。フレッシュな空間で爽快ドライブ!

メーカー三菱主な適合純正品番MN140141高さ(mm)17外径(mm)200/178主な適合車種コルト
注意
※危険防止のため、交換作業はエンジンとエアコンを停止して行って下さい。
※交換するフィルターが車(車種、型式、年式等)に合っていることを確認して下さい。
※取付方法は取扱説明書を参考にして下さい。
※交換時期および不明な点は整備手帳で確認して下さい。
※本製品は使い捨てタイプですので再使用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-27
用途: ekクロススペースに使用
製造業

ekクロススペースに使用しました。サイズもピッタリでいい買い物が出来ました。次の交換も利用したいです。

対象商品 : 52658358
2025-02-04
用途: アクティトラック用
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品にまさに準ずる商品ではないかな
リピート購入です
コスパが良いことが一番です
空気浄化の効果は不明ですけどね

対象商品 : 52658209
2024-03-18
用途: 整備
自動車・二輪車・自転車関連業

単なるほこり吸着目的なら、これで十分だと思う。においをとるものは、製品にもよるが、その物のにおいが気になるときがある。

対象商品 : 52658017
2023-10-07
用途: 純正品との交換

高価な物の価値がこの部品の使用状況からは分かりません。それよりも交換頻度を早めたい向きには打ってつけだと思います。

対象商品 : 52658324
2024-02-20
用途: インプレッサワゴンGH-GGBのエアコンフィルター交換
建設業・工事業

純正モノと比べて、やさしい作りですが、十分でしょう。ピタリサイズでした。コストパフォーマンスgood!!

対象商品 : 52657843
2023-02-22
用途: Z12キューブに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

Z12のキューブの交換用として最も安いこちらを購入しました。
フィッティングは問題なく、純正品同様に取り出し用のツマミもあるため次回の交換で苦労せずに済みます。
満足しています。

対象商品 : 52658419
2023-12-18
用途: 車のメンテナンス
サービス業

純正品とは違いますがコストパフォーマンスで選びました。
特に問題なく取り付け使用できますので次回も買おうと思ってます。

対象商品 : 52658358
2022-08-16
用途: ライフJB5(2003年)マニュアルエアコン用に購入。

ライフJB5(2003年)マニュアルエアコン用に購入しました。
フィルターの入っていないケースが取り外しやすいように二つの蓋の間の縦の部分をノコギリ(ライフソークラフト145)で切り離して右の蓋に粘着テープで固定しました。ケースの底の部分を塞いでいたプラスチックをカッターで切り取りフィルターを載せましたが、サイズは全く問題ありません。フィルター部分の下にあるファン周りがかなり汚かったので長めの絵筆に洗剤を溶かした水をつけて地道に清掃しました。クーラーの効きは特に変わりません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする