画像準備中

エアコンフィルター(活性炭入高機能タイプ)

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メーカー日産 主な適合車種キューブ 注文コード52658446 品番LA-SC201
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はメーカー・主な適合車種・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る

除塵層でPM2.5・花粉・ホコリなどの微粒子除去、活性炭層で排気ガス・タバコなどの臭いを吸着、菌・カビの繁殖を抑え、アレル物質も抑制します。

メーカー日産 高さ(mm)43 外径(mm)210/187 主な適合車種キューブ 主な適合純正品番AY685-NS007
注意
※危険防止のため、交換作業はエンジンとエアコンを停止して行って下さい。※交換するフィルターが車(車種、型式、年式等)に合っていることを確認して下さい。※取付方法は取扱説明書を参考にして下さい。※交換時期および不明な点は整備手帳で確認して下さい。※本製品は使い捨てタイプですので再使用はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52658489
2021-06-24
用途:
マイカーのメンテナンス

とても良い商品です。説明書が付属するので、わかりやすくてGOOD!

対象商品:
52658613
2022-02-04
用途:
定期メンテナンス
建設業・工事業

他に比べてリーズナブルなのと、品質もいいので、リピートしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする