デュエル
3D マグナム (S)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
色
CPFF トビウオ
注文コード
52658824
品番
180mm
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
高速トローリングにも安定したアクションを実現
3Dプリズムの輝きでより深い魚にもアピール
色
CPFF トビウオ
サイズ
フック:#4/0
質量(g)
108
タイプ
シンキング
レンジ
5~6.5m
リングサイズ
#8