曜日別特売
S156 スプラッシュ カーシャンプー PROSTAFF(プロスタッフ) 52659049

 

S156 スプラッシュ カーシャンプー PROSTAFF(プロスタッフ) 52659049
S156 スプラッシュ カーシャンプー PROSTAFF(プロスタッフ) 52659049

スプラッシュ カーシャンプー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合塗装色ライト
内容量1個(900mL)注文コード52659049品番S156
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

今までに無いほどキメ細かいリッチ(豊富)な泡立ちと、水弾きを実現する洗浄&撥水シャンプーです。
新配合のホイップフォーム成分により、本液をスポンジに取って泡立てるだけで、ボリューム感溢れるたっぷりの泡立ちを実現。
さらに、洗浄中も泡が持続する事で泡を保ったまましっかりと洗浄ができます。
また、洗浄と同時に強力な撥水被膜を形成する事で驚きの撥水効果をボディーに与えます。
撥水系コーティング施工車にもおすすめで、抜群の水弾き効果を体感できます。
手やボディーにもやさしく、さらにノーコンパウンドで安心・安全に洗浄できます。

適合塗装色ライト質量(g)985寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×98×98性質撥水、ノーコンパウンド危険物の類別非危険物

商品説明動画

【PROSTAFF製品】 スプラッシュ カーシャンプー ライト_ダーク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする