NCR
NCRの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
NCRの 溶接ガスホース
NCRの 溶接ガスホース(カプラ無し)
シールドガスホース
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52659268
品番
SLD5-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
内径(mm)
5
ホース長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
2
用途
溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素の引き出しに使用
材質
内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム
質量(kg)
2.2
色
緑
サイズ
5
使用温度(℃)
-25〜+70
最小曲げ半径(mm)
90
外径(mm)
11.2
ニップル
推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5〜1.0