NCR
NCRの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
NCRの 溶接ガスホース
NCRの 溶接ガスホース(カプラ無し)
シールドガスホース
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
内径(mm)
8
ホース長さ(m)
10
注文コード
52659356
品番
SLD8-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
内径・ホース長さ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
内径(mm)
8
ホース長さ(m)
10
最高使用圧力(MPa)
2
用途
溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素の引き出しに使用
材質
内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム
質量(kg)
1.65
色
緑
サイズ
8
使用温度(℃)
-25〜+70
最小曲げ半径(mm)
110
外径(mm)
14.6
ニップル
推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5〜1.0