※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ツインホース(酸素+アセチレン)

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52659609 品番 SA55-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
内径(mm)(酸素+アセチレン)5.0+5.0 ホース長さ(m)10 最高使用圧力(MPa)2 用途青色―溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用・赤色―溶断溶接装置のアセチレンの供給にのみ使用 材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム 質量(kg)2.15 青/赤 サイズ5+5 使用温度(℃)-25〜+70 最小曲げ半径(mm)90 外径(mm)(酸素+アセチレン)11.2+11.2 ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5〜1.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52659627
2022-05-01
用途:
溶接作業時
株式会社藤原工業 様 (建設業・工事業)

溶接作業時の長いツインホースを探していて、価格も安く耐久性も良いので、良かったです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする