※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ツインホース(酸素+プロパン)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52659794 品番 SP55-100
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980
内径(mm)5.0+5.0 ホース長さ(m)100 最高使用圧力(MPa)2 用途青色―溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用・オレンジ色―溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタン供給にのみ使用 材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム 質量(kg)22.5 青/オレンジ サイズ5+5 使用温度(℃)-25〜+70 最小曲げ半径(mm)90 外径(mm)11.2+11.2 ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5〜1.0

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする