※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NCR
NCRの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
NCRの 溶接ガスホース
NCRの 溶接ガスホース(カプラ無し)
酸素ホース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52659959
品番
S6-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
内径(mm)
6.3
ホース長さ(m)
10
最高使用圧力(MPa)
2
用途
溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用
材質
内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム
質量(kg)
1.5
色
青
サイズ
6
使用温度(℃)
-25〜+70
最小曲げ半径(mm)
105
外径(mm)
13.4
ニップル
推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5〜1.0