※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

酸素ホース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52659977 品番 S6-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
内径(mm)6.3 ホース長さ(m)30 最高使用圧力(MPa)2 用途溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用 材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム 質量(kg)4.5 サイズ6 使用温度(℃)-25〜+70 最小曲げ半径(mm)105 外径(mm)13.4 ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5〜1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする