※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アセチレンホース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 内径(mm)6.3 ホース長さ(m)20 注文コード52660318 品番A6-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内径・ホース長さなど30種類から選べます 他の種類を見る
内径(mm)6.3 ホース長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)2 用途溶断溶接装置のアセチレンの供給にのみ使用 材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム 質量(kg)2.8 サイズ6 使用温度(℃)-25〜+70 最小曲げ半径(mm)100 外径(mm)12.9 ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5〜1.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52660318 A6-20 72631222 UFG06-20M ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース NCR ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース NCR 1本 8,798 税込9,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする