※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NCR
NCRの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
NCRの 溶接ガスホース
NCRの 溶接ガスホース(カプラ無し)
プロパンホース
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52660564
品番
P5-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ホース長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
2
質量(kg)
2.2
サイズ
5
内径(Φmm)
5
用途
溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタンの供給に使用
材質
内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム
色
橙
外径(Φmm)
11.2
使用温度(℃)
-25〜70
最小曲げ半径(mm)
90
外径公差(mm)
±0.8
ニップル
推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5〜1.0
内径公差(mm)
±0.6