※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NCR
NCRの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
NCRの 溶接ガスホース
NCRの 溶接ガスホース(カプラ無し)
プロパンホース
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
内径(Φmm)
6.3
ホース長さ(m)
20
注文コード
52660616
品番
P6-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内径・ホース長さ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
ホース長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
2
質量(kg)
2.7
サイズ
6
内径(Φmm)
6.3
用途
溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタンの供給に使用
材質
内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム
色
橙
外径(Φmm)
12.9
使用温度(℃)
-25〜70
最小曲げ半径(mm)
100
外径公差(mm)
±0.8
ニップル
推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5〜1.0
内径公差(mm)
±0.6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52660616
P6-20
72631222
UFG06-20M
ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース
NCR
1本
¥
8,798
税込
¥
9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)