※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロパンホース

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 内径(Φmm)6.3 ホース長さ(m)30 注文コード52660625 品番P6-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内径・ホース長さなど35種類から選べます 他の種類を見る
ホース長さ(m)30 最高使用圧力(MPa)2 質量(kg)4.05 サイズ6 内径(Φmm)6.3 用途溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタンの供給に使用 材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム 外径(Φmm)12.9 使用温度(℃)-25〜70 最小曲げ半径(mm)100 外径公差(mm)±0.8 ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5〜1.0 内径公差(mm)±0.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52660625 P6-30 72631238 UFG06-30M ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース NCR ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース NCR 1本 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52660704
2022-08-23
用途:
ホース劣化で交換

素材的に柔らかくでもしっかりとした材質で、使用しやすかったです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする