65mm L-バス ポッパー 65F デュエル 52660669

L-バス ポッパー 65F

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
GSWS ゴーストワカサギ
注文コード
52660669
品番
65mm
販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

バスを狂わすポップ音とスプラッシュ!!
ドックウォーキング、ポッピング、なんでもこなす万能ポッパー。
少ない移動距離でアピールできるのでピンポイント攻略に最適!!
「デジ巻き」 などリーリングのみのストップ & ゴーでもポップ音を出すことが可能で初心者でも簡単に扱えます!!
ルアーを止めていても微量な水流でナチュラルにゆらめきバスを魅惑するフェザーフック。

GSWS ゴーストワカサギ
サイズ
フック:#8
質量(g)
66
タイプ
フローティング
レンジ
0cm
リングサイズ
#2
飛距離(m)
30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする