※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロパンホース

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52660756 品番 P12-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
ホース長さ(m)10 最高使用圧力(MPa)2 質量(kg)3.05 サイズ12 内径(Φmm)12.7 用途溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタンの供給に使用 材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム 外径(Φmm)21.1 使用温度(℃)-25〜70 最小曲げ半径(mm)165 外径公差(mm)±0.8 ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5〜1.0 内径公差(mm)±0.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52660704
2022-08-23
用途:
ホース劣化で交換

素材的に柔らかくでもしっかりとした材質で、使用しやすかったです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする