※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NCR
NCRの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
NCRの 溶接ガスホース
NCRの 溶接ガスホース(カプラ無し)
ユニバーサルガスホース シングル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52660914
品番
UFG5-20
参考基準価格(税別)
¥10,240
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
内径(mm)
5
ホース長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
2
用途
水素、プロパン、/ブタン、天然ガス、DMF、MPS、LPG、メタン、アセチレン
材質
内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム
質量(kg)
2.3
色
赤/橙
サイズ
5
使用温度(℃)
-25〜+70
最小曲げ半径(mm)
90
外径(mm)
11.2
ニップル
推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5〜1.0