河村電器産業
ルーバー付盤用キャビネット FXL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
有効深さ(mm)
(ドア下)180、(ハンドル下)160
(ドア下)180、(ハンドル下)160
(ドア下)230、(ハンドル下)210
基板寸法(mm)
620×420
920×520
1120×520
1320×620
1520×620
320×420
320×520
420×320
420×520
520×420
520×620
520×720
620×420
620×820
720×420
720×520
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
ベージュ(マンセル5Y7/1)
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52661044
品番
FXL7050-20K
参考基準価格(税別)
¥50,900
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ルーバーにより盤内の温度上昇を防ぐキャビネット
有効深さ(mm)
(ドア下)180、(ハンドル下)160
材質
鉄板製
保護等級
IP2XC
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)
22.4
構造
ボディー側面にルーバー付
使用ハンドル
KH-84F(キー付平面ハンドル小)
基板寸法(mm)
620×420
使用場所
屋内用、露出形
ドア
片扉
キャビネット板厚(mm)
ドア1.6、ボデー1.6、前面枠1.6
取付基板
鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
キャビネット寸法(mm)
700×500×200