河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 分電盤
enステーション(分岐横一列・過電流警報付) ENER-M・ENER-N
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52662182
品番
ENER6090-N
参考基準価格(税別)
¥76,300
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
過電流警報装置付き
縦(mm)
220
横(mm)
350
深さ(mm)
90
質量(kg)
3.6
分岐回路数
9
仕様
フタなし
色
ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
材質(本体)
樹脂
種類
ホーム分電盤
相線式
単3
使用場所
露出形
リミッタースペース
なし
機器スペース
なし
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類
ノーヒューズブレーカ
主幹ブレーカ容量
ELB3P60A
分岐ブレーカ容量
MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
分岐スペース数
0