80mm L-バス ジャークベイト 80F デュエル 52663618

L-バス ジャークベイト 80F

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
HWS ホロワカサギ
タイプ
サスペンディング
注文コード
52663618
品番
80mm
販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

「ぷるっ」 と止まり、鋭くダート。
キレキレ!! ジャークベイト!!
リトリーブでは切れの良いローリングアクション、
トゥイッチやジャークでは左右に鋭くダートしリアクションバイトを誘います。
ストップ時に、「ぷるっ」 と一瞬身震いするフラッタリングを発生し、バスをバイトに持ち込みます!!
状況に応じて使い分けられるフローティングとサスペンドの2タイプを用意!!

HWS ホロワカサギ
質量(g)
9.5
タイプ
サスペンディング
レンジ
90cm
サイズ
フック:#6
リングサイズ
#3
飛距離(m)
30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする