コードレスディスクグラインダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52663696 品番GWS18V-10SC4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥102,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

キックバック防止他 安全機能をフル装備!。
大型ユーザーインターフェイスパネルにて回転数の調整や充電残量、温度上昇の確認が可能。
コネクティビティチップを装着することにより、BoschToolboxアプリを搭載したスマートフォンで設定変更が可能。
新開発ECモーター採用により、コード式に匹敵する作業性を実現。
最高の安全性!(ブレーキ機能、キックバック防止、再始動防止、ドロップシャットダウン、防振サイドハンドル、2モーションロックスイッチ、脱落防止保護カバー)。
ワンタッチ3段変速機能。
防振サイドハンドル標準付属。
スマホと繋げて機能設定可能

砥石取付穴径(Φmm)15 回転数(min-1[r.p.m])4500〜9000 用途各種金属等への研磨・研削。タイル コンクリートへの溝入れ。錆び落とし 付属品ケース、充電器、8.0Ahバッテリー1個、防振サイドハンドル 質量(kg)2.8(バッテリー含) スピンドル径M10×1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする