BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 落下防止用コード
BIGMAN(ビッグマン)の コード 落下防止用
キャタピーコード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52664055
品番
CSC-S9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
日米特許登録済【ストレッチBUMP構造】強靭性と柔軟性を兼ね備えたコブが柔らかく自在変形し荷重を吸収します。
大切な品物の落下を防ぎます。
使用荷重(kg)
0.5
最大長(mm)
600
色
ピンク
用途
使用荷重にあった品物の落下防止に。
材質
本体:ナイロン、ゴム、樹脂部:ナイロン、フック部:亜鉛合金
使用例
工具の落下防止に、鍵などの小物の保持具として、テープの持ち運びに
伸長(cm)
最大:約60
注意
※高熱や鋭利な刃物へ接触させないでください。
※安全確保の為、取り付け工具及びその他の製品の重さは、指定された重さ以内で使用してください。
※製品特性上、自然長には誤差があります。