曜日別特売
MK317MGRE 取替専用シングルレバー混合栓 ミズタニバルブ工業 52664177

MK317MGRE 取替専用シングルレバー混合栓 ミズタニバルブ工業 52664177
MK317MGRE 取替専用シングルレバー混合栓 ミズタニバルブ工業 52664177
MK317MGRE 取替専用シングルレバー混合栓 ミズタニバルブ工業 52664177

取替専用シングルレバー混合栓

(8件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード52664177品番MK317MGRE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

既存のクランク(ソケット)を残したまま簡単取替ができます!
アダプターを約30mmとコンパクトにしたことにより、前に出る取り付けでもほとんど気になりません。
既存のクランク(ソケット)を取り外す時に老朽化による配管損傷の心配がありません。また、シールテープの取り付けミスもありません。

適合場所キッチン使用地区一般セット内容シングルレバー水栓本体(クランク無し)、アダプター2個、ネジ部B2個、六角棒(工具)、パッキン2種(G3/4用、G3/4用(MYM)、W28山18用)適合メーカーTOTO、INAX、MYM、KVK、SAN-EI、カクダイ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49756245
2018-10-09
用途: 自宅の台所用蛇口(温水混合タイプ)を交換
その他業種

台所に使用される蛇口は蛇口製造メーカーにより配管径が異なる場合有る為
高額な蛇口購入が必要となる場合がある。しかし機能重視(温水調節可能)で考え、更に価格面で安価な品を選定した。今回購入したメーカー品の蛇口には配管径を変更可能な細工がしてあるので取り換えが可能と判断し購入。商品到着後、スパナとパイプレンチ、マイナスドライバー及びシールテープを準備、説明書確認した後、約10分ほどで交換完了。全く問題なく使えています。非常に満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 46747425
2018-08-10
用途: ビルメンテナンス、古い混合栓の交換
サービス業

古い混合栓のメーカーが不明で、代替品の選定中にカタログで見つけました。ネジピッチの違うアダプタが付いているので、問題無く交換出来ました。

対象商品 : 46747425
2017-11-12
用途: 既存水栓の交換
サービス業

20年以上使用した水栓を自分で交換するため購入。既存クランク交換時、本管側破損の可能性があるので取替専用の本品を選択。取り付けも簡易で正解でした。

対象商品 : 46747425
2018-04-18
用途: 使いやすさを求めて。

簡単に取り付けできて、助かりました。
値段がもっと安ければなお良いですが。

対象商品 : 46747425
2018-01-04
用途: 混合栓の取り換え
建設業・工事業

シールテープ等も不要で、かんたんに取り換えできる。

対象商品 : 46747425
2016-04-21
用途: 2ホールの水栓からシングルレバー混合水栓に交換

初めての方でも安心、既存のジョイントアダプターが使えるので、テープを巻く事なく簡単に取り付けが出来ます。

対象商品 : 46747425
2016-04-15
用途: 2ハンドルの混合栓をシングルレバー混合栓に交換

取り付けが、既存のジョイントにつなぐだけの簡単な方法ですむので、なれない人でも大丈夫。ジョイントにテープをまく必要もないので、水漏れの心配もないのが安心です。

対象商品 : 46747425
2013-07-26
用途: 台所蛇口交換
建設業・工事業

クランクをそのまま使用できるので古い配管の場合安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする