リズム(旧:リズム時計工業)
リズム(旧:リズム時計工業)の 時計
リズム(旧:リズム時計工業)の 置き時計
大音量電波デジタル時計 フィットウェーブバトル220
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52664299
品番
8RZ220SR03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
大音量電波デジタル時計。音量(大・小)切替式。ライト付。アラーム音20種類選択式。カレンダー表示。温度表示付
機能
40kHz/60kHz自動切換式電波時計、電波OFF機能、電子音アラーム、Wアラーム、スヌーズ+アラーム自動停止、アラームモニター、音量調節(段階式)、12(AM・PM)24時間表示切替、残照機能ライト、温度、カレンダー
色
黄
寸法(mm)
183×69×64
付属品
お試しマンガン電池
材質
プラスチック枠:ABS
表示方式
デジタル
使用電池
単3アルカリ乾電池×2
アラーム
○
日付表示
○
電波時計
○
温度計
○
連続秒針
○
ライト機能
○
12/24表示切替
○