曜日別特売
40A×2.75m SGP黒パイプ(ねじ無) 日本製鉄 52664484

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGP黒パイプ(ねじ無)

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可特別運賃車上渡し6日以内出荷とは
呼び径(A)40
呼び径(B)1-1/2"
内容量1組(2本)注文コード52664484品番40A×2.75m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
呼び径(A)40呼び径(B)1-1/2"材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)形状パイプ厚さ(mm)3.5長さ(m)2.75質量(kg/m)3.89(ソケットを含まない)厚さ許容差(mm)+規定しない-15%JIS規格JIS G 3452外径許容差(mm)±0.5外径(mm)48.6内径(mm)41.6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-29
用途: 展示物の支え

黒パイプということですが、実物の色はこげ茶に近く、黒ではありませんでした。黒色を必要としていたのですが、不満が残りました。

対象商品 : 52664466
2024-03-21
用途: 農作業用器具製作の材料で使用
サービス業

商品は予想どおりの部材で問題なし。運送便代引きで難ありでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする