タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 典礼用品
タカ印(ササガワ)の 賞状用紙/賞状筒
賞状入れ(スタンダードな丸型)丸筒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52664536
品番
10-1972
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
賞状・絵・設計図・書類などを折らずに収めます。持ち運び保管に最適です。スタンダードな丸型です。1本ごとに個包装されています(ヘッダー付袋入)。
適合サイズ
B4
直径×長さL(Φmm×mm)
50×300
色(柄)
ワニ柄クロス
材質
本体・蓋・底:厚紙