タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 典礼用品
タカ印(ササガワ)の 賞状用紙/賞状筒
賞状入れ(スタンダードな丸型)丸筒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52664563
品番
10-1983
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
賞状・絵・設計図・書類などを折らずに収めます。持ち運び保管に最適です。スタンダードな丸型です。1本ごとに個包装されています(ヘッダー付袋入)。
適合サイズ
A3
直径×長さL(Φmm×mm)
50×360
色(柄)
黒クロス
材質
本体・蓋・底:厚紙