110mm ハードコア ミノー”フラット”110F デュエル 52664729

ハードコア ミノー”フラット”110F

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
GSSH ゴーストシャッド
注文コード
52664729
品番
110mm
販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

電光石火の輝き!!
最強フラッシングミノー!!

GSSH ゴーストシャッド
サイズ
フック:#6
質量(g)
15
タイプ
フローティング
レンジ
1.5m
リングサイズ
#3
飛距離(m)
35+α
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする