曜日別特売
S1-1091S LED誘導灯 表示板 三菱電機 52664746

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED誘導灯 表示板

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚適合C級(10形)注文コード52664746品番S1-1091S
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
表示有効寸法(mm)130×130適合C級(10形)材質表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂質量(kg)約0.2板厚(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする