- カラビナ ロック式 モノタロウ 52665114 - カラビナ ロック式 モノタロウ 52665114 - カラビナ ロック式 モノタロウ 52665114 - カラビナ ロック式 モノタロウ 52665114 - カラビナ ロック式 モノタロウ 52665114

カラビナ ロック式

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52665114 品番-
販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。
ロック式なのでロック部を回して固定することで、開閉をロックして物の落下を防止してくれます。
リングが1個(内径約17mm)付いております。

付属品リング×1個 材質(本体)アルミニウム、(リング)スチール ブラック 径(Φmm)約6 寸法(幅W×高さH)(mm)約32×60
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※登山用ではありません。
※電動工具などの重量物には適しておりません。
※使用される際は、指などを挟まないよう取扱いには十分注意してください。
※高所での着脱は危険ですので、絶対に行わないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:232

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52665123
2022-11-14
用途:
植木の伐採で、チェンソーにロープの固定等。
内野植木株式会社 様 (その他業種)

お値段の割にいいカラビナだと思います。
色が今赤色だけなのが、淋しいですね。
いろいろな色をお願い致します。

対象商品:
52665123
2020-12-02
用途:
高所作業時
建設業・工事業

高所作業中にベルトポーチにスマホをいれていましたがロック無しカラビナを使用していた為落下しました。対策としてこの商品を買い増したが価格も安く使いやすいので満足しています。今後リピートするかもしれません。もう少し大きいサイズもあれば良いと思います。

対象商品:
52665139
2020-12-21
用途:
点検作業

作業道具をバンドへ付けるために購入、コスパも良く耐久性もありそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする