縦(mm)220
横(mm)510
深さ(mm)90
質量(kg)5.3
分岐回路数22
主幹ブレーカ容量ELB3P60A
分岐スペース数4
仕様フタなし
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
材質(本体)樹脂
種類ホーム分電盤
相線式単3
使用場所露出形
リミッタースペースなし
機器スペースなし
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
IHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1
電気温水器用ブレーカMCB2P20A×1
太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)