曜日別特売

ステンレス製ヘアライン引込計器盤用キャビネット SMO

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個基板寸法(mm)420×620使用ハンドルWHM部PH-56-SUS(封印付キーハンドル)/スイッチ部PH-57-SUS(キーハンドル)注文コード52666608品番SMO222
参考基準価格(税別)¥294,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

表面が美しいヘアライン加工の引込計器用ステンレス製ボックス

材質ステンレス製保護等級IP44クリアー塗装質量(kg)53.5構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルWHM部PH-56-SUS(封印付キーハンドル)/スイッチ部PH-57-SUS(キーハンドル)基板寸法(mm)420×620使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付機器スペースWHM120A×2、WHM1Φ2W30A×1、タイムスイッチ×1、MCB3P200A×2、MCB2P30A×1キャビネット寸法(mm)1130×700×200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする