TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
差込キャスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52666636
品番
IATH-U50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,210
販売価格(税別)
¥
1,100
バスケットに入れる
差込みタイプキャスター アルミパイプ適合(Φ50ウレタン)
形状
自在
車輪径(Φmm)
(呼称寸法)50
材質(車輪)
ウレタン
取付高(mm)
69
適合パイプ
AP2812J-SA
許容荷重(daN)
40
偏心(mm)
21
注意
※画像は車輪径Φ100タイプになります。