豚革手袋

(20件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 52666688 品番 -
販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

非常にやわらかくフィット感のある豚革手袋です。
面ファスナーなどで絞っていないので、脱着が容易です。

サイズフリー 全長(cm)約23.0 中指長(cm)約8.7 材質豚表革 アテ有無アテ無 用途土木建築、運送、塗装、配管工事、一般作業など 販売区分業務用
注意
※寸法表示は外寸です。表記寸法と着用感に多少の違いはございます。
※洗濯には適しておりません。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こす場合があります。異常を感じましたら使用を中止してください。
※長時間の水ぬれ、発汗等により色落ちすることもありますのでご注意ください。
※薬品(酸・アルカリなど)によっては浸透しますので、このような薬品、油類、溶剤には使用しようしないでください。
※刃物や尖ったものなどで傷をつけないでください。破れの原因になります。
※使用後は汚れをよく洗い落して、陰干ししてください。保管する場合は、日光を避けて保管してください。
※感電する恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※回転体をともなう機械作業には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-05
用途:
農作業全般
はやしファーム 様 (農・林・水産業)

いつもこの革手をを使ってます。コストパフォーマンスが良いにもかかわらず、質も上等でお気に入りです!
普通の作業から草刈りやチェンソー作業、軽度の溶接でも、作業を選びません。

2025-03-25
用途:
機械のメンテナンス

手によくフィットする。柔らかくて手を保護してくれる。

対象商品:
52666697
2024-09-06
用途:
鉄骨加工の作業
有限会社フルサワ工業 様

柔らかくて使いやすいと思います。前は手首のところに止めるタイプを使ってましたが邪魔なのでこちらにしました。

対象商品:
52666688
2024-10-28
用途:
農作業
その他業種

しっかりとしたつくりですがしなやかさもあって
使い勝手が良いです

対象商品:
52666697
2024-07-18
用途:
溶接作業
島田製作所 様

革が柔らかくてとても使いやすい。
手の甲側に少しでいいので絞りがあると助かります。

対象商品:
52666688
2024-03-12
用途:
作業用
サービス業

安価な革製の手袋にしては、しかりした作りで、使いやすい

対象商品:
52666697
2023-09-28
用途:
農機具の掃除
個人のお客様

とても柔らかくて使いやすく値段もお手頃で良いと思います。

対象商品:
52666697
2023-02-13
用途:
機械のメンテナンス
たすくサービス 様 (建設業・工事業)

若干革の厚さにばらつきがありますがこのタイプの革手を愛用してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする