※アテ部分

豚革手袋 アテ・面ファスナー付 3双入

(63件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3双) 注文コード 52666706 品番 -
販売価格(税込) ¥2,088 定期注文特価(税込)1,758
販売価格(税別)
1,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
1,598 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

豚革仕様なので非常に柔らかく手にフィットします。
手首部に面ファスナーを使用しているので、しっかりと装着できます。
手の平部にもアテが付いていますので耐久性があります。

サイズM 全長(cm)約21.5 中指長(cm)約8.0 材質豚表革 アテ有無アテ付 用途土木建築、運送、塗装、配管工事、一般作業など 機能耐久性 販売区分業務用
注意
※寸法表示は外寸です。表記寸法と着用感に多少の違いはございます。
※洗濯には適しておりません。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こす場合があります。異常を感じましたら使用を中止してください。
※長時間の水ぬれ、発汗等により色落ちすることもありますのでご注意ください。
※薬品(酸・アルカリなど)によっては浸透しますので、このような薬品、油類、溶剤には使用しようしないでください。
※刃物や尖ったものなどで傷をつけないでください。破れの原因になります。
※使用後は汚れをよく洗い落して、陰干ししてください。保管する場合は、日光を避けて保管してください。
※感電する恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※回転体をともなう機械作業には使用しないでください。

商品説明動画

【豚革手袋 アテ・面ファスナー付 3双入】柔らかく手にフィットする豚革グローブ.

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 63
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-02
用途:
土木工事

柔らかいが強い。小アテ付きなのも気に入っている。同じサイズ表示なのに手にきつい物が稀にある。使っている内になじむのでリピートはしているが。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
52666715
2026-01-22
用途:
剪定作業
農・林・水産業

素材が柔らかくて耐久性があり、手に馴染んで使いやすかった。

2026-01-08
用途:
溶接 他
建設業・工事業

普通に柔らかく 安価で 普段作業で購入させていただいています

2025-08-09
用途:
機械草刈り

ニセアカシアなどの棘のある雑木処分の際、使用している。柔らかく使用感は良い。大きい棘は貫通してしまうが、これ以上厚い牛革手袋では、硬くて使い物にならないので仕方ない。
頻繁に使わないので、同僚に1双進呈した。

2025-07-10
用途:
溶接
製造業

安価で柔らかくて使い易い直ぐに届くのでとても良いまた注文したいと思います

2025-07-07
用途:
機械オペレーター時

柔らかく使い勝手がいいと従業員からは好評です。
価格もお手頃で、普段使いしやすいのが魅力です。

対象商品:
52666706
2025-06-29
用途:
牛の餌やり
小栗牧場 様 (農・林・水産業)

柔らかくて使い心地が良いです。
指先がもう少し強化されてると良いかな。

対象商品:
52666715
2025-01-04
用途:
畑の管理作業
農・林・水産業

畑の草刈や耕耘時に着用していますが、柔らかくてフィット感もよく重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする