曜日別特売
MTS-55-3-1200S マルチステッパー 長谷川工業 52666776

 

MTS-55-3-1200S マルチステッパー 長谷川工業 52666776
MTS-55-3-1200S マルチステッパー 長谷川工業 52666776
MTS-55-3-1200S マルチステッパー 長谷川工業 52666776
MTS-55-3-1200S マルチステッパー 長谷川工業 52666776

マルチステッパー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
高さ(cm)89~119(フック)
最上段踏段高さ(m)0.83
質量(kg)7.8
内容量1台注文コード52666776品番MTS-55-3-1200S
参考基準価格(税別)¥47,900販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

階段の奥行きが広く安心して昇降できます。
フック部が伸縮しますから、トラックの高さに合わせてセットできます。さらにロック装置付きで階段の位置が安定するので安全です。
フックの有効内寸法が7.4cmあり、アオリだけでなく足場パイプ等にも掛けられます。

質量(kg)7.8高さ(cm)89~119(フック)最上段踏段高さ(m)0.83材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)550最大使用荷重(kg)100
注意
※個人宅配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする