デュエル
3DB シャッド (SP)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
色
PTSH プリズムテネシーシャッド
注文コード
52666874
品番
70mm
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
色
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
3D LENS SYSTEM による立体的なフラッシングを実現!!
光と波動でCatch More "Big Fish!"
色
PTSH プリズムテネシーシャッド
サイズ
フロントフック:#6、リアフック:#6
質量(g)
10
タイプ
サスペンディング
リングサイズ
EX #4