ベン
ベンの バルブ
ベンの ストレーナー
ベンの Y形ストレーナー
ストレーナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52666968
品番
KY4N-J2
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
寸法H(mm)
64
寸法L(mm)
90
呼び径
20
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
端接続
JIS Rcねじ
材質
(フタ)CAC406
材質(本体)
CAC406(青銅)
材質(網)
SUS
適合流体
蒸気・気体・液体
バルブ種類
ストレーナ
ハンドル形状
なし
形状
Y形
質量(kg)
0.6
流体温度(℃)
220以下
耐圧性(MPa[kgf/cm
2
])
水圧:1.75
適合圧力(MPa)
1.0以下
網目
60メッシュ
寸法d
3/4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材