ベン
AF17N-FT 新基準適合 小型青銅製空気抜弁【チューブ継手付】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
25
20
15
25
呼び径(B)
1
3/4
1/2
1
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52667083
品番
AF17N-FT
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
小型で1.0MPaまで使用できます。手動閉止機構付です。
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
付属品
チューブ継手、ホースバンドビニルチューブ(500mm)
材質(本体)
CAC406
種類
チューブ継手付
機構
手動閉止ツマミ
流体温度(℃)
5~100
取付姿勢
鉛直から5°以内の直立取付
適合流体
水・温水
端接続
JIS Rねじ(P・V兼用コア対応)
材質(ディスク)
EPDM
適合圧力(MPa)
1以下
材質(フロート)
PP樹脂
商品豆知識
配管工事を支える補助部材