曜日別特売
AT1A-F AT1A-F ベローズ式ラジエタートラップ【アングル】 ベン 52667135

AT1A-F AT1A-F ベローズ式ラジエタートラップ【アングル】 ベン 52667135
AT1A-F AT1A-F ベローズ式ラジエタートラップ【アングル】 ベン 52667135

AT1A-F ベローズ式ラジエタートラップ【アングル】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
内容量1個注文コード52667135品番AT1A-F
参考基準価格(税別)¥31,900販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ドレンが滞留しない構造のため、凍結を防止することができます。
通気始めのドレンおよび空気を速やかに排出します。

寸法A(mm)105寸法B(mm)52寸法C(mm)61.5寸法D(mm)57端接続入口:JIS Rねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ材質(弁体)C3604適合流体蒸気形状アングル質量(kg)1.32使用圧力範囲(MPa)0.1以下呼び径(B)1分類ベローズ式ラジエタートラップ呼び径(A)25流体温度(℃)120以下材質(弁座)C3604材質(ベローズ)C5212寸法d1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする