河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の プラボックス
河村電器産業の プラボックス本体
プラボックス SPO
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52667204
品番
SPO5550-20C
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
耐衝撃、耐湿性に優れたプラボックス
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
材質
ボデー:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂、蝶番:ステンレス
基板寸法(mm)
450×450
保護等級
IP13
質量(kg)
6.2
構造
ABSドア付
ボックス(mm)
550×500×200
使用場所
屋外用、露出形
ドア
片扉
取付基板
木製基板 15mm/方眼目盛付