河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
ワットメーター用取付ベース M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52667222
品番
M122
参考基準価格(税別)
¥3,440
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ワットメーター用取付ベース
材質
プラスチック製
色
ライトベージュ(マンセル2Y7.6/1.2近似)
質量(kg)
0.42
ボックス(mm)
260×360×25
使用場所
露出形
取付スペース
単相2線式30A 2個用