河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
ワットメーター用取付ベース M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52667238
品番
M132
参考基準価格(税別)
¥6,050
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ワットメーター用取付ベース
材質
プラスチック製
色
ライトベージュ(マンセル2Y7.6/1.2近似)
質量(kg)
0.75
ボックス(mm)
360×460×27
使用場所
露出形
取付スペース
単相(三相)3線式30A 2個用