ワットメーターボックス MX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付スペース単相(三相)3線式120(30)A 1個用/単相2線式30A 2個用 注文コード52667292 品番MX133
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は取付スペースなど9種類から選べます 他の種類を見る

ワットメーター用ボックス

ライトベージュ(マンセル2Y7.6/1.2近似) 材質プラスチック 質量(kg)2.7 ボックス(mm)420×580×130 使用場所露出形 取付スペース単相(三相)3線式120(30)A 1個用/単相2線式30A 2個用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする