呼び径(A)100呼び径(B)4一次側適合圧力(MPa)1以下二次側調整圧力範囲(MPa)0.05~0.35材質要部:CAC406、SUS質量(kg)66.5材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)種類汎用品寸法L(mm)300寸法H(mm)490寸法A(mm)250寸法G(mm)125流体温度(℃)5~60耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75取付姿勢水平塗装内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー適合流体水・温水・空気流量調整範囲(L/min)(最小)水:2~5、空気:5~10m3/h最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K RFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)Cv値48