河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の プラボックス
河村電器産業の プラボックス本体
ワットメーターボックス MX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付スペース
単相(三相)3線式120(30)A 1個用
注文コード
52667308
品番
MX331
参考基準価格(税別)
¥8,910
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
取付スペース
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ワットメーター用ボックス
色
ライトベージュ(マンセル2Y7.6/1.2近似)
材質
プラスチック
質量(kg)
1.3
ボックス(mm)
420×260×130
使用場所
露出形
取付スペース
単相(三相)3線式120(30)A 1個用