321213 0001 一斗缶バッグ 大塚刷毛製造 52667573 321213 0001 一斗缶バッグ 大塚刷毛製造 52667573

一斗缶バッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 タイプ1個用 注文コード52667573 品番321213 0001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

底面にPP板入りで丈夫な造りの一斗缶用強力荷揚げバッグ。
安定感抜群の釣り手アイ型。
絶妙なサイズ感で使い勝手バツグン!
開口部に直径5mmのワイヤー入り。
バッグ内で暴れない・傾かない&取り出しやすい。

用途荷揚げ・搬入・運搬・一斗缶入れ 材質生地:底板、ナイロン:PP タイプ1個用 耐荷重(kg)約30 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)290×290×360
注意
※鋭利なものを入れないでください。※耐荷重内での使用を厳守してください。※足場や凸部に引っかかった状態で負荷をかけないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする